Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Kraftstichsäge EPS 331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Kraftstichsäge
DL-Kraftstichsäge
Artikel-Nr.:
     C6014-44760
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44760
EAN/GTIN:
     9004853447600
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
druckluftsäge
  • Heavy Duty Modell !!!
  • 80 % geringere Vibration als EPS 330
  • Kälteisolierender Handgriff
  • Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
  • Mit Druckluft-Drehgelenk
  • Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
2 mm
Schnittbreite:
1 mm
Hubanzahl:
9500 min⁻¹
Hubhöhe:
10 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
100 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
1.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
85 dB(A)
Länge (gesamt):
280 mm
Gewicht:
0.7 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43860
ab € 105,02*
Ähnlich
ELMAG
44762
ab € 193,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.