Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X
Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X
Artikel-Nr.:
     C6014-53123
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53123
EAN/GTIN:
     9004853531231
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Weitere Modelle auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Schweißleistung 35% ED:
200 DC A
Schweißleistung 60% ED:
150 DC A
Maximaler Elektrodendurchmesser:
4 mm
Maximalleistung 3~400V:
6.5 kVA
Maximalleistung 1~230V:
3.5 kVA
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
6.1 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.5 h
Abmessungen LxBxH:
830x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
90 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
97 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
72 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
X-WELD - Benzin/Diesel - mit Schweißfunktion - 400/230 Volt:
SEB und SED X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Servic
SEB 200X - Top-Seller:
Gefragter Universal-Stromerzeuger für DC-Schweißen, Profiger
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V Schuko
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.313,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,16*
€ 2.876,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,40*
€ 2.861,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.347,08*
€ 2.793,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,99*
€ 2.757,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,56*
€ 2.753,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53102
ab € 572,32*
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 817,85*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.610,74*
Ähnlich
ELMAG
53131
ab € 1.151,25*
Ähnlich
ELMAG
53158
ab € 1.759,72*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.923,62*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.341,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.