Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE mit HONDA-Motor GX690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE
Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE
Artikel-Nr.:
     C6014-53125
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53125
EAN/GTIN:
     9004853531255
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Weitere Modelle auf Anfrage!
  • 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Schweißleistung 35% ED:
280 DC A
Schweißleistung 60% ED:
220 DC A
Maximaler Elektrodendurchmesser:
6 mm
Maximalleistung 3~400V:
8 kVA
Maximalleistung 1~230V:
3 kVA
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 690
Motorleistung:
15,5 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Abmessungen LxBxH:
880x550x720 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
160 kg
Schalldruckpegel in 7m:
75 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
X-WELD - Benzin/Diesel - mit Schweißfunktion - 400/230 Volt:
SEB und SED X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Servic
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V CEE 16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.354,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.467,68*
€ 7.696,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.446,30*
€ 7.671,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.382,14*
€ 7.594,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.360,76*
€ 7.569,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.354,03*
€ 7.561,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.