Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25 mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25
Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25
Artikel-Nr.:
     C6014-53127
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53127
EAN/GTIN:
     9004853531279
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Weitere Modelle auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Schweißleistung 35% ED:
200 DC A
Schweißleistung 60% ED:
150 DC A
Maximaler Elektrodendurchmesser:
4 mm
Maximalleistung 3~400V:
6.5 kVA
Maximalleistung 1~230V:
3.5 kVA
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
25 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
10.4 h
Abmessungen LxBxH:
800x580x630 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
115 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
X-WELD - Benzin/Diesel - mit Schweißfunktion - 400/230 Volt:
SEB und SED X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Servic
SEB 200X/25 - Langläufer:
Kompaktes 400/230 Volt-Gerät für DC-Schweißen auf Buchse Ø 1
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V Schuko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.221,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,05*
€ 4.251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,29*
€ 3.985,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.340,92*
€ 3.975,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.264,76*
€ 3.885,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.256,59*
€ 3.875,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,09*
€ 3.841,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.224,87*
€ 3.837,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.221,70*
€ 3.833,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.