Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 4100W/25 mit HONDA-Motor GX270 (semi-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 4100W/25-AVR
Stromerzeuger SEBS 4100W/25-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53132
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53132
EAN/GTIN:
     9004853531323
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Integrierter Groß- oder Wechseltank
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 270
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
5,8 kW
Hubraum:
270 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
25 l
Verbrauch bei 75% Last:
2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
12.5 h
Abmessungen LxBxH:
750x600x590 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
79 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
95 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
70 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Vo:
SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Sc
Ausstattung::
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- Auto
Bedienfeldausführungen - Schalttafel SEBS 7500WD/WDE25:
SEBS 4100, 6000 und 7500 sind mit Auto-Choke, thermisch-magn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.886,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,29*
€ 2.663,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,40*
€ 2.390,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.003,38*
€ 2.384,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,14*
€ 2.311,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.940,20*
€ 2.308,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,35*
€ 2.272,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.907,44*
€ 2.269,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,08*
€ 2.244,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.