Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBSS 6500WDE-AVR-DSE3110 mit HONDA-Motor GX390 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBSS 6500WDE-AVR-DSE3110
Stromerzeuger SEBSS 6500WDE-AVR-DSE3110
Artikel-Nr.:
     C6014-53144
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53144
EAN/GTIN:
     9004853531446
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit elektrischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
  • NEU: Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
7 kVA
Dauerleistung 3~400V:
6.5 kVA
Leistung 3~400V kont.:
9.4 A
Maximalleistung 1~230V:
2.5 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.3 kVA
Leistung 1~230V kont.:
10 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
8.3 h
Abmessungen LxBxH:
1100x560x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
150 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
87 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
62 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILTENT - Benzin - super-schallgedämmt - 400/230 Volt:
Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super sc
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1
Beliebte Sonderausstattung (Option):
- Erhaltungsladegerät<br/>- A-LTS Autom. Last-Transferschalt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.460,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.624,15*
€ 6.692,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.566,89*
€ 6.624,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.566,33*
€ 6.623,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,67*
€ 6.527,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.480,19*
€ 6.521,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.460,55*
€ 6.498,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5.460,01*
€ 6.497,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.