Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110 mit HONDA-Motor GX630 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110
Stromerzeuger SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110
Artikel-Nr.:
     C6014-53147
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53147
EAN/GTIN:
     9004853531477
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit elektrischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
  • NEU: Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
12 kVA
Dauerleistung 3~400V:
10 kVA
Leistung 3~400V kont.:
14.4 A
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 630
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
14 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Abmessungen LxBxH:
1270x750x590 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
204 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
91 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
66 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILTENT - Benzin - super-schallgedämmt - 400/230 Volt:
Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super sc
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1
Beliebte Sonderausstattung (Option):
- Erhaltungsladegerät<br/>- A-LTS Autom. Last-Transferschalt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.669,54*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.834,35*
€ 8.132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.773,35*
€ 8.060,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.772,68*
€ 8.059,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.695,66*
€ 7.967,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.688,96*
€ 7.959,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.670,20*
€ 7.937,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6.669,54*
€ 7.936,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.