Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 8054WD/25-IP54-GW308 mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 8054WD/25-AVR-IP54-DGUV-B-BGBAU
Stromerzeuger SEBS 8054WD/25-AVR-IP54-DGUV-B-BGBAU
Artikel-Nr.:
     C6014-53166
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53166
EAN/GTIN:
     9004853531668
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Schutzart IP54
  • AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
  • Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose
  • Version BGBAU: Bender Iso-Wächter und zusätzlich 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
8 kVA
Dauerleistung 3~400V:
7.5 kVA
Leistung 3~400V kont.:
11 A
Maximalleistung 1~230V:
5 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
20 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
25 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
10.4 h
Abmessungen LxBxH:
900x610x730 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
113 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BAU - Benzin - IP54 - 400/230 Volt - nach DGUV und BGBAU:
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein
Ausstattung:
- Anschlüsse: <br/>230V: 2x Schuko 16 A und 2x LSFI 30mA, <b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.153,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.678,00*
€ 6.756,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.491,42*
€ 6.534,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.284,64*
€ 6.288,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.231,79*
€ 6.225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.205,98*
€ 6.195,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5.153,91*
€ 6.133,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.