Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SED 3000WE mit HATZ-Motor 1B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SED 3000WE-AVR
Stromerzeuger SED 3000WE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53201
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53201
EAN/GTIN:
     9004853532016
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • NEU: Alle E-Start Modelle mit HATZ Dieselmotor inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
2.8 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.5 kVA
Leistung 1~230V kont.:
11 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Hatz 1B20
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
3,1 kW
Hubraum:
232 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
3.2 l
Verbrauch bei 75% Last:
0.7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.6 h
Abmessungen LxBxH:
670x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
72 kg
Schalldruckpegel in 7m:
78 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Diesel - offene Bauweise - luftgekühlt - 400/230 Vol:
Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklas
SED 3000W(E)-AVR:
Leichtes 230 Volt-Gerät zum Betrieb von Gartengeräten, einer
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- E
Sonderausstattung 2-Radsatz:
Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkons
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.947,03*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.358,88*
€ 5.187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.086,62*
€ 4.863,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.076,41*
€ 4.850,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.989,86*
€ 4.747,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.979,88*
€ 4.736,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.950,98*
€ 4.701,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.947,03*
€ 4.696,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.