Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Stromerzeuger SED 180DX mit YANMAR-Motor L100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-Stromerzeuger SED 180DX
Schweiß-Stromerzeuger SED 180DX
Artikel-Nr.:
     C6014-53424
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53424
EAN/GTIN:
     9004853534249
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Weitere Modelle auf Anfrage!
  • 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Schweißleistung 35% ED:
180 DC A
Schweißleistung 60% ED:
150 DC A
Maximaler Elektrodendurchmesser:
4 mm
Maximalleistung 3~400V:
6 kVA
Maximalleistung 1~230V:
3.5 kVA
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Yanmar L100N
Motorleistung:
6,5 kW
Hubraum:
435 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
5.4 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.8 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
3 h
Abmessungen LxBxH:
830x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
110 kg
Schalldruckpegel in 7m:
83 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
X-WELD - Benzin/Diesel - mit Schweißfunktion - 400/230 Volt:
SEB und SED X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Servic
SED 180DXDXE - Top-Seller:
Gewerblich häufig eingesetzte, robuste Rahmengeräte für Baus
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 Schuko 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.354,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.504,37*
€ 4.170,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.474,00*
€ 4.134,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,54*
€ 4.033,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,02*
€ 3.991,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.