Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A mit KUBOTA-Motor V1505 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A*
Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A*
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53461
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53461
EAN/GTIN:
     9004853534614
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
  • Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
  • Platzsparend - großer Kraftstofftank im Grundrahmen
  • AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
  • Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
  • Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß
  • Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
  • Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
  • Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
  • inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
24 kVA
Dauerleistung 3~400V:
23 kVA
Leistung 3~400V kont.:
33 A
Maximalleistung 1~230V:
8.8 kVA
Dauerleistung 1~230V:
8 kVA
Leistung 1~230V kont.:
35 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota V1505
Abgasstufe:
-
Motorleistung:
27 kW
Hubraum:
1498 cm³
Zylinder:
4
Tankinhalt:
73 l
Verbrauch bei 75% Last:
5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
14.6 h
Abmessungen LxBxH:
1700x740x1100 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
572 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILENT-PROFESSIONAL - Diesel - super-schallgedämmt und:
Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit un
SEDSS 243WDE:
Kraftpaket mit hoher Leistung. Ideal als stationäre Stromver
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A
Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig:
Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Sta
Optional::
Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.758,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.919,81*
€ 17.754,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.875,09*
€ 17.701,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.773,44*
€ 17.580,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.758,52*
€ 17.562,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.