Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A mit KUBOTA-Motor V3800DIT (super-schallgedämmt, Vermietversion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A
Stromerzeuger SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53490
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53490
EAN/GTIN:
     9004853534904
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) - pulverbeschichtet
  • Große versperrbare Wartungstüren
  • Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
  • Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrschutz
  • Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusätzlichem Analoginstrumenten für Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
  • Umfangreiches Steckdosenpanel
  • Direkter Leistungsabgang
  • Großdimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
  • Versperrbare Schalttafeltür
  • Staplertaschen und Hebeöse
  • Motoren nach Stage 5 auf Anfrage
  • Optional: Erhaltungsladegerät Artikel-Nr. 53658
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
44 kVA
Dauerleistung 3~400V:
40 kVA
Leistung 3~400V kont.:
58 A
Maximalleistung 1~230V:
15.4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
14.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
61 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
1500 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota V3800DIT
Abgasstufe:
3A
Motorleistung:
42 kW
Hubraum:
3769 cm³
Zylinder:
4
Tankinhalt:
263 l
Verbrauch bei 75% Last:
7.7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
34.2 h
Abmessungen LxBxH:
2090x1010x1470 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
1200 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
91 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
66 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
RENTAL - Diesel - super-schallgedämmt - wassergekühlt 1500 U:
SEDSSR - ideal für Baustelle, Events, Vermietung! Die äußers
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230 V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32
Serienausstattung:
Schalttafel SEDSSR 113-44WDE:<br/>- Analoge Anzeigen für 3xA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.248,83*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.783,49*
€ 31.872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.384,21*
€ 30.207,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25.320,75*
€ 30.131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.276,63*
€ 30.079,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25.274,10*
€ 30.076,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25.248,83*
€ 30.046,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.