Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000 plus / MIG 274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000 plus / MIG 274
Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000 plus / MIG 274
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54007
EAN/GTIN:
     9004853540073
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Schweißkabel konfektioniert
  • PROFI-MIGplus - Übersicht:

    1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung
    2. Betriebsartenschalter:
    2-Takt-Schweißmodus für Heftschweißarbeiten,
    4-Takt-Schweißmodus für lange Schweißstrecken
    Punktschweißmodus Auswahl
    Intervallschweißmodus Auswahl
    Drahteinzug ohne Gasverbrauch
    3. Stufenschalter
    4. Drahtvorschubregler stufenlos
    5. Punktschweißautomatik stufenlos
    6. Intervallschweißautomatik stufenlos
    7. Hauptschalter mit Betriebslampe
    8. Temperaturkontrolllampe - Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
    9. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
    10. Masse Fein/Grob Buchse Ø 13 mm, 35/50 mm² zur Drosselung
    11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    12. Hochleistungstransformator mit erstklassiger, hinterlüfter Kupferwicklung, Wicklungswerkstoffe Isolationsklasse H (180°C)
    13. Optimal dimensionierter Silizium-Plattengleichrichter für höchste Schweißstromqualität
    14. Drahtvorschub-Zahnradantrieb, vier Rollen
    15. Leistungsstarke Kühlventilatoren, thermischer Überlastschutz
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,5 - 10 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser:
0,6 - 1,2 mm
Schweißspannung-Einstellbereich:
15,5 - 27,3 V
Aluminiumdraht-Durchmesser:
1,0 - 1,2 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser:
200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht:
5/15 kg
Schweißstrom-Einstellbereich:
30 / 265 A
Schweißstrom-Schaltstufen:
10 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 35 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
130 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
20 / 265 % / A
Aufnahmeleistung max:
19,1 A
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
21 S
Vorschubantrieb:
4 Rollen
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
540 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
780 mm
Gewicht:
80 kg
Ursprungsland:
SI
Paketdiensfähig:
NEIN
PROFIMIGplus Serienausstattung:
- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 25 / 4 m<br/>- Massek
Sonderzubehör (Optional erhältlich):
- Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt<br/>- Stahl-Schw
Materialien::
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Alu
Einsatzbeispiele::
- Maschinenbau<br/>- Stahlbau<br/>- Schlossereien<br/>- Schm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.412,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,20*
€ 1.756,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,07*
€ 1.745,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,35*
€ 1.708,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,50*
€ 1.685,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,53*
€ 1.680,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.