Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 174
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 174
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54015
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54015
EAN/GTIN:
     9004853540158
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Schweißkabel konfektioniert
  • EUROMIGplus - Übersicht:

    1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung für gute Übersicht
    2. Schweißstrom-Leistungsschalter
    3. Drahtvorschubregler stufenlos
    4. Punktschweißautomatik stufenlos für einfache Reproduzierbarkeit von Schweißpunkten
    5. Temperaturkontrolllampe - alle EM mit effizientem Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
    6. Hauptschalter mit Betriebslampe
    7. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
    8. Masseanschluss-Buchse Ø 9 mm, 16/25 mm²
    9. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    10. Drahtvorschubmotor mit zwei Vorschubrollen, Führungsrolle einstellbar
    11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    12. EM 174: Drahtvorschubmotor mit zwei Vorschubrollen, Führungsrolle einstellbar
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,5 - 6 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser:
0,6 - 0,8 mm
Schweißspannung-Einstellbereich:
15,8 - 20 / 18,5 - 22,3 V
Schweißdraht-Rollendurchmesser:
200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht:
5/15 kg
Einschaltdauer bei 40 °C:
47 A
Schweißstrom-Einstellbereich:
35 - 120 / 90 - 165 A
Schweißstrom-Schaltstufen:
6 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 16 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
10/120 / 10/165 % / A
Aufnahmeleistung max:
20/17 A
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 400 / 3
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
21 S
Vorschubantrieb:
2 Rollen
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
440 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
640 mm
Gewicht:
60 kg
Ursprungsland:
SI
Paketdiensfähig:
NEIN
EUROMIGplus Serienausstattung:
- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 15 / 3 m<br/>- Massek
Sonderzubehör (Optional erhältlich):
- Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt<br/>- Stahl-Schw
Einsatzbeispiele::
- KFZ-Betriebe<br/>- Fassadenbau<br/>- Spenglereien<br/>- Le
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
EUROMIGplus - Das Wichtigste ist innen:
1. Alle EUROMIGplus-Modelle verfügen über einen Haupttransfo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,10*
€ 994,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,94*
€ 979,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 810,60*
€ 964,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,72*
€ 952,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 792,72*
€ 943,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,42*
€ 938,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.