Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 204
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 204
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54016
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54016
EAN/GTIN:
     9004853540165
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Schweißkabel konfektioniert
  • EUROMIGplus - Übersicht:

    1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung für gute Übersicht
    2. Schweißstrom-Leistungsschalter
    3. Drahtvorschubregler stufenlos
    4. Punktschweißautomatik stufenlos für einfache Reproduzierbarkeit von Schweißpunkten
    5. Intervallschweißautomatik stufenlos
    6. Betriebsartenschalter:
    2-Takt-Schweißmodus für Heftschweißarbeiten,
    4-Takt-Schweißmodus für lange Schweißstrecken
    Punktschweißmodus Auswahl
    Intervallschweißmodus Auswahl
    Drahteinzug ohne Gasverbrauch
    7. Temperaturkontrolllampe - alle EM mit effizientem Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
    8. Hauptschalter mit Betriebslampe
    9. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
    10. Masseanschluss-Buchse Ø 9 mm, 16/25 mm²
    11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    13. Drahtvorschub mit Zahnradantrieb, Führungsrolle geöffnet/geschlossen
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,5 - 8 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser:
0,6 - 1,0 mm
Schweißspannung-Einstellbereich:
14,8 - 24 V
Aluminiumdraht-Durchmesser:
1,0 - 1,2 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser:
200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht:
5/15 kg
Einschaltdauer bei 40 °C:
100 A
Schweißstrom-Einstellbereich:
15 - 200 A
Schweißstrom-Schaltstufen:
10 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
20 / 200 % / A
Aufnahmeleistung max:
12 A
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
21 S
Vorschubantrieb:
2 Rollen
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
440 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
640 mm
Gewicht:
70 kg
Ursprungsland:
SI
Paketdiensfähig:
NEIN
EUROMIGplus Serienausstattung:
- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 15 / 3 m<br/>- Massek
Sonderzubehör (Optional erhältlich):
- Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt<br/>- Stahl-Schw
Einsatzbeispiele::
- KFZ-Betriebe<br/>- Fassadenbau<br/>- Spenglereien<br/>- Le
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
EUROMIGplus - Das Wichtigste ist innen:
1. Alle EUROMIGplus-Modelle verfügen über einen Haupttransfo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.063,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,96*
€ 1.366,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,21*
€ 1.354,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,70*
€ 1.316,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.090,10*
€ 1.297,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,57*
€ 1.282,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.066,79*
€ 1.269,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,74*
€ 1.265,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.