Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 254
Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 254
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54017
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54017
EAN/GTIN:
     9004853540172
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Schweißkabel konfektioniert
  • EUROMIGplus - Übersicht:

    1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung für gute Übersicht
    2. Schweißstrom-Leistungsschalter
    3. Drahtvorschubregler stufenlos
    4. Punktschweißautomatik stufenlos für einfache Reproduzierbarkeit von Schweißpunkten
    5. Temperaturkontrolllampe - alle EM mit effizientem Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
    6. Hauptschalter mit Betriebslampe
    7. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
    8. Masseanschluss-Buchse Ø 9 mm, 16/25 mm²
    9. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    10. Drahtvorschubmotor mit zwei Vorschubrollen, Führungsrolle einstellbar
    11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
    13. Drahtvorschub mit Zahnradantrieb, Führungsrolle geöffnet/geschlossen
    14. Leistungsstarker Kühlventilator
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,5 - 10 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser:
0,6 - 1,2 mm
Schweißspannung-Einstellbereich:
15,25 - 26,5 V
Aluminiumdraht-Durchmesser:
1,0 - 1,2 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser:
200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht:
5/15 kg
Einschaltdauer bei 40 °C:
130 A
Schweißstrom-Einstellbereich:
25 - 250 A
Schweißstrom-Schaltstufen:
10 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
20 / 250 % / A
Aufnahmeleistung max:
16 A
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
21 S
Vorschubantrieb:
2 Rollen
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
440 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
640 mm
Gewicht:
75 kg
Ursprungsland:
SI
Paketdiensfähig:
NEIN
EUROMIGplus Serienausstattung:
- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 25 / 3 m<br/>- Massek
Sonderzubehör (Optional erhältlich):
- Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt<br/>- Stahl-Schw
Einsatzbeispiele::
- KFZ-Betriebe<br/>- Fassadenbau<br/>- Spenglereien<br/>- Le
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
EUROMIGplus - Das Wichtigste ist innen:
1. Alle EUROMIGplus-Modelle verfügen über einen Haupttransfo
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.203,07*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,07*
€ 1.537,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,64*
€ 1.529,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,04*
€ 1.485,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.229,32*
€ 1.462,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,22*
€ 1.446,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.203,07*
€ 1.431,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54008
ab € 1.699,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.