| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6014-54148 Herst.-Nr.: 54148 EAN/GTIN: 9004853541483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 300 mm | Pro Spule: | 7 kg | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | Alu-Schweißdrahtrollen AlSi5 /3.2245 für AlSi-Legierungen: | Aluminium-Schweißdraht AlSi5 für das MIG- und WIG-Schweißen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, alsi schweißdraht 1,2 mm, folienschlauch, schutzgasschweißdraht 1,2mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |