Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Stahlflasche
>
Artikel
Stahlflasche Mischgas M21 C (82% Ar/18% CO2) 50l / 200bar, gefüllt UN 1956 verdichtetes Gas, n.a.g. (Argon-Kohlendioxid), Klasse 2, ADR *Beförderung ohne Überschreitung der in U...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-54204
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
54204
EAN/GTIN:
9004853542046
Suchbegriffe:
Stahlflasche
mischgas 50l stahlflasche
stahlflasche 50l
Mischgas 82 % Argon / 18 % CO²
für MAG Stahl / Edelstahl
- 10, 20 oder 50 Liter, 200 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
... >
Stahlflaschen & Zubehör
>
Schutzgasflaschen und -Armaturen
>
Stahlflasche Mischgas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 561,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,48*
€ 822,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,80*
€ 739,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 618,38*
€ 735,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,05*
€ 692,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 580,59*
€ 690,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,59*
€ 679,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 570,52*
€ 678,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen