Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MIG/MAG-Schweißbrenner
>
Drahtdüse
>
Artikel
Drahtdüse MB 36/401/501/WT440/540/W555D 1,0mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, SILVERplus
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-54456
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
54456
EAN/GTIN:
9004853544569
Suchbegriffe:
Drahtdüse
elmag drahtdüse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
... >
02 SCHWEISSTECHNOLOGIE
>
Schweißzubehör und Verschleißteile (MIG\MAG)
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,06*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen