Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre 'Industrie' Ablesegenauigkeit +/- 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißnahtlehre 'Industrie'
Schweißnahtlehre 'Industrie'
Artikel-Nr.:
     C6014-54493
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54493
EAN/GTIN:
     9004853544934
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
elmag schweißnahtlehre
schweißnahtlehre
  • - Präzisionslehre
    - Messgenauigkeit 0,1 mm
    - Ecknahtmessung 0 - 20 mm
    - Flachnahtmessung 0 - 14 mm
    - Nahtdicke, Nahtbreite bzw.
    Schenkelmaße ablesbar
    - Meßfehler durch Winkelschrumpfung
    werden bei dieser Lehre durch die einseitige
    Auflage weitgehend vermieden
    - Edelstahlausführung
    - Inkl. Lederetui
Weitere Informationen:
Min. Messbereich:
0 mm
Max. Messbereich:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.