Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbrillengläser DIN A9 50mm Durchm. 2 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißbrillengläser DIN A9
Schweißbrillengläser DIN A9
Artikel-Nr.:
     4012-645245
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54634
EAN/GTIN:
     9004853546341
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
brillenglas
    Weitere Informationen:
    Breite:
    50 mm
    Länge:
    50 mm
    DIN-Stempel:
    Ja
    Verspiegelt:
    Ja
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    10
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,46*
    € 3,48*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,23*
    € 4,01*
    3 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 21,90*
    ab € 2,49*
    € 4,04*
    5 Tage
    10
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 6,82*
    € 10,58*
    6 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,43*
    € 13,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.