Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Auftautransformator - SET bestehend aus: 1 Stk.PROFI-Auftautrafo AT 400 Art. 55010 1 Stk.Auftau-Ausrüstung 50qmm 2 x 10m, inkl. Ösen 10mm Art. Nr. 55294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Auftautransformator - SET
PROFI-Auftautransformator - SET
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55011
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55011
EAN/GTIN:
     9004853550119
Suchbegriffe:
Auftautransformator
  • Netzanschluss: 230 Volt
  • Absicherung: 16 A, träge
  • Leistungsregelung: 4 Stufen
  • Einstellbereich Auftauen: max. 450 A
  • Einschaltdauer max.: 450 A / 35 %
  • Auftauspannung: 7,5 V
  • Abmessungen: 175 x 275 x 350 mm
  • Gewicht: 24 kg
  • Inkl. Auftauausrüstung
Weitere Informationen:
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Absicherung (träge):
16 A
Leistungsregelung:
4 Stufen
Einstellbereich Auftauen:
max. 450 A
Max. Einschaltdauer:
35 / 450 % / A
Auftauspannung:
7.5 V
Abmessungen:
175x275x350 mm
Gewicht:
24 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Hervorragend zum Auftauen von eingefrorenen Stahl-Wasserleit:
ELMAG Auftautransformatoren sind die perfekten Hilfsmittel w
Profi Auftautransformator AT 400:
Das Gerät ist sehr robust und in der Praxis bereits bestens
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 967,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,06*
€ 1.301,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,81*
€ 1.208,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,20*
€ 1.199,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,47*
€ 1.176,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,90*
€ 1.160,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 974,80*
€ 1.160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,65*
€ 1.151,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,27*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 122,16*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,58*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 79,82*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 53,64*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 838,44*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 655,50*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 292,71*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 877,83*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.511,53*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.086,27*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 241,56*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 296,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.