Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse - lang 1,4mm bis 100A für PLASMA 95, 125, 155 und 75 Inverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düse - lang 1,4mm bis 100A
Düse - lang 1,4mm bis 100A
Artikel-Nr.:
     C6014-55131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55131
EAN/GTIN:
     9004853551314
Suchbegriffe:
Plasmabrenner-Düse
Plasma-Schneidegerät Zubehör
Plasma-Schneidgerät Zubehör
Plasmaschneidegerät Zubehör
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.