Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagsicherung für Brenngas (Propan/Azetylen) Eing. IG 3/8' links / Ausg. AG 3/8' links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückschlagsicherung für Brenngas (Propan/Azetylen)
Rückschlagsicherung für Brenngas (Propan/Azetylen)
Artikel-Nr.:
     C6014-55186
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55186
EAN/GTIN:
     9004853551864
Suchbegriffe:
Flammenrückschlagsicherung
Gebrauchsstellenvorlagen
Rückschlagsicherung
Sintermetall-Flammensperre
  • Azetylen max. 1,5 bar
  • Wasserstoff max. 3,5 bar
  • Brenngas max. 5,0 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.