Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 20 l bestehend aus: 1 Stk.Stahlflasche 20 lt 54252 UN 1072 Sauerstoff, verdichtet Klasse 2, ADR 1 Stk.Stahlflasche 20 lt 54262 U...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 20 l
AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 20 l
Artikel-Nr.:
     4012-644996
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55275
EAN/GTIN:
     9004853552755
Suchbegriffe:
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
Schweißbrennergarnitur
  • Kompaktgerät für Stahl-, Behälter- und Maschinenbau
    - Schweiß-/Trenn- bzw. Anwärmgeräte und Ausstattung
    vom Profi für den Profi
    - Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe
    - Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe
    - In drei verschiedene Typen: Montagebox KE 17,
    Schneidkassette KEK 17, Schneidkassette KE 17
    - Wahlweise in drei verschiedenen Sets: Grund-Set,
    Set inkl. Stahlflaschenwagen oder Komplett-Set
    inkl. Stahlflaschenwagen und Gas.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Autogen-Schweiß- und Trenngeräte:
KAYSER Autogen-Schweißgeräte beherrschen das Metall:<br/>Woh
Autogen-Komplett-Set - Ausstattung::
- 1x Handgriff KE 17<br/>- 1x Federhebel-Schneideinsatz KE 1
Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, schneidgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.139,72*
€ 2.216,76*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.014,65*
€ 2.216,77*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.194,26*
€ 2.271,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2.228,12*
€ 2.300,78*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.556,89*
€ 2.636,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,76*
€ 2.637,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,85*
€ 2.627,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.167,34*
€ 2.579,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,88*
€ 2.553,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,72*
€ 2.546,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.