Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 25qmm, 3 Meter SteckerØ 13mm 35/50, komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 25mm², 3 Meter
Massekabel 25mm², 3 Meter
Artikel-Nr.:
     C6014-55282
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55282
EAN/GTIN:
     9004853552823
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Schweißkabel konfektioniert
  • Massekabel 25 mm²
  • Schweißkabel-Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
- 3m mit Masseklemme<br/>- Stecker Ø 13mm<br/>- 35/50 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 14,04334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.