Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 16qmm, 3 Meter SteckerØ 9mm 16/25, komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 16mm², 3 Meter
Massekabel 16mm², 3 Meter
Artikel-Nr.:
     C6014-55284
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55284
EAN/GTIN:
     9004853552847
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
elmag massekabel
  • - Massekabel 16 mm²
    - Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
200 A
Einschaltdauer bei 35 %:
250 A
Max. Klemmbereich:
53 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 3m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 11,58* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.