Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter-Kabel 16mm2, 4 Meter SteckerØ 9mm 16/25, komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter-Kabel 16mm², 4 Meter
Elektrodenhalter-Kabel 16mm², 4 Meter
Artikel-Nr.:
     C6014-55286
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55286
EAN/GTIN:
     9004853552861
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
  • - Geprüft und sicher für sauberes E-Handschweißen
    - Schweißkabel 16 mm²
    - Stecker Ø 9mm, 16/25 mm²
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
150 A
Einschaltdauer bei 35 %:
200 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.