Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter-Kabel 25mm2, 4 Meter SteckerØ 9mm 16/25, komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter-Kabel 25mm², 4 Meter
Elektrodenhalter-Kabel 25mm², 4 Meter
Artikel-Nr.:
     C6014-55287
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55287
EAN/GTIN:
     9004853552878
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
  • - Geprüft und sicher für sauberes E-Handschweißen
    - Schweißkabel 25 mm²
    - Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
150 A
Einschaltdauer bei 35 %:
200 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.