Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißplatzausrüstung 50 mm2 3+4 m, SK-SteckerØ 13mm 35/50, GI-Kabel H01N2-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung 50 mm2
Schweißplatzausrüstung 50 mm2
Artikel-Nr.:
     C6014-55297
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55297
EAN/GTIN:
     9004853552977
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
  • Elektrodenhalter mit 4 m Schweißkabel GI HO1N2-D
  • Masseklemme mit 3 m Schweißkabel GI HO1N2-D
  • Schlackenhammer
  • Stahldrahtbürste
  • Handschweißschirm PVC mit austauschbarem Schweißglas 90 x 110 mm
  • 1 Paar Schweißerhandschuhe
Weitere Informationen:
Massekabel:
3 m
E-Halterkabel:
4 m
Schweißkabel-Stecker:
Ø 13 mm 35/50 mm²
Schweißkabelqualität:
GI-Kabel H01N2-D
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.