Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Stecker, rot 35/50 mm2, Zapfen-Ø 13 mm, 60% ED @ 315A 'mit roter PVC-Hülse'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Stecker, rot
Schweißkabel-Stecker, rot
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55327
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55327
EAN/GTIN:
     9004853553271
Suchbegriffe:
PVC-Hülsen
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
    Weitere Informationen:
    Zapfendurchmesser:
    13 mm
    Einschaltdauer bei 60 %:
    315 A
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.