Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißinverter PUMA 1501 PFC - Eco Set bestehend aus: 1 Stk.Schweissinverter PUMA 1501 PFC Art. Nr. 55447 1 Stk.Schweissplatzausrüstung 25mm², 3+4m, Stecker 16/25 Art. Nr. 5529...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißinverter PUMA 1501 PFC - Eco Set
Schweißinverter PUMA 1501 PFC - Eco Set
Artikel-Nr.:
     C6014-55432
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55432
EAN/GTIN:
     9004853554322
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
  • Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
  • HOT START: Automatische Zündstromerhöhung
  • ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück
  • ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
  • WIG CONTACT: Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen mit Kontaktzündung gezündet werden. Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen
  • Zwangskühlung durch Tunnelkanal
  • GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich, ideal für Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
  • Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel
    (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 3,25 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
5 - 150 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
105 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
120 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
45 / 140 % / A
Leerlaufspannung:
80 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
21 / 14 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
135 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
7.6 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Die hochwertigen PUMA INVERTER liefern stufenlos regelbaren,
Einsatzbeispiele:
- Reparatur-/Montagebetriebe<br/>- Hobby-Heimwerker<br/>- Sc
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
Elektroden:
- Ø 1,6 - 4,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch
im Set enthalten::
- PUMA 1501 PFC<br/>- Schweißplatzausrüstung<br/>- Rutil-Sch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,95*
€ 867,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,10*
€ 843,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,82*
€ 776,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,93*
€ 752,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.