Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm in Schlauchausführung 3 Meter, Ø 150mm inkl. Absaughaube und Wandhalter (Type Nr. 79 003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm in Schlauchausführung 3 m
Absaugarm in Schlauchausführung 3 m
Artikel-Nr.:
     C6014-55547
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55547
EAN/GTIN:
     9004853555473
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
  • Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
  • 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
  • Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit
    Federunterstützung
  • Ab 5m Version besteht die Befestigungsmöglichkeit für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten bis 50 kg am Ausleger mittels integrierter C-Schiene mit Laufwagen = optimal um Stolperfallen zu vermeiden
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung an einer zentralen Absaug- und Filteranlage
Weitere Informationen:
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Armlänge:
3 m
Gewicht:
20 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Anwendung:
- Große Rauch-/Staubmengen<br/>- Dauerhafter Einsatz<br/>- S
Eigenschaften:
- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe<br/>- Auf
Lieferumfang:
- Absaugarm mit Haube<br/>- Wandhalter<br/>- Ab 5m Version m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,14*
€ 974,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,19*
€ 940,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.