Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m SteckerØ 9mm 16/25mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m
WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m
Artikel-Nr.:
     C6014-55602
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55602
EAN/GTIN:
     9004853556029
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
  • WIG-Kontaktzündung, mit Gasventil
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Schlauchpakete für S-, TX- und DIGI-TIG-Invertermodelle:
- Handliche, luft- bzw. wassergekühlte Spezialbrenner<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.