Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Artikel-Nr.:
     C6014-55643
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55643
EAN/GTIN:
     9004853556432
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode rot d 2,4mm
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
  • WIG-Wolfram-Elektroden WT 20
    Kennfarbe rot, 2 % Thoriumdioxid
    Stromart DC/AC. Standardelektrode für das
    Gleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl,
    Kupfer, Siliziumbronze. Titan und Nickel.
    Hervorragendes Zündverhalten, Strom-
    belastbarkeit ca. 10 % höher als Wolfram-
    Reinelektrode, sehr gute Standzeitwerte.
    Schwach radioaktiv, Absaugung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
rot
Typ:
WT20
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
Thoriumdioxid 1,70 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
I
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.