Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Artikel-Nr.:
     C6014-55653
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55653
EAN/GTIN:
     9004853556531
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20
    Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-
    elektrode für das Gleichstromschweißen
    von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,
    Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,
    sehr gute Lichtbogenstabilität, hohe
    Belastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grau
Typ:
WC20
Abmessungen:
1,6x175 mm
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1,80 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.