Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG Schweißdraht
>
Artikel
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-55672
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
55672
EAN/GTIN:
9004853556722
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1000 mm
Länge:
2.4 mm
Norm:
EN 499
Art der Legierung:
sonstige
Dehngrenze bei 0,2:
110 N/mm²
Zugfestigkeit:
250 N/mm²
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Alu-Schweißstäbe AlMg5/3.3556 für WIG:
Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-M
... >
Schweißdrähte, Elektroden, Zusatzstoffe
>
Aluminium-Schweißstäbe
>
Alu-Schweißstäbe AlMg5\3.3556 für WIG
Weitere Suchbegriffe:
wig schweißdraht 2,4mm
,
wig schweißdraht
,
wig schweißdraht alsi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55670
ab € 19,27*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55671
ab € 18,96*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55686
ab € 18,10*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55687
ab € 17,84*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55688
ab € 17,48*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 3,2 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55689
ab € 17,52*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55661
ab € 29,35*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55660
ab € 27,00*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55664
ab € 26,91*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55679
ab € 10,99*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55678
ab € 10,99*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 3,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55675
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen