Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454739 Herst.-Nr.: 55706 EAN/GTIN: 9004853557064 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 350 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | niedrig-/mittellegierte SE | Dehngrenze bei 0,2: | 420 N/mm² | Zugfestigkeit: | 550 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | MT-RC3oh für kräftiges Heften, Montage- und Fallnahtschweiße: | Dick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode. Vielseitig verwe | Tech-Info: Einbrandtiefe: | Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,79* | € 53,60* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,11* | € 54,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,36* | € 61,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 67,32* | € 84,90* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,44* | € 113,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4,4 Kilogramm (ab € 8,81591* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|