Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RC3 oh 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißelektroden MT-RC3 oh
Schweißelektroden MT-RC3 oh
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55731
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55731
EAN/GTIN:
     9004853557316
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    420 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    550 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RC3oh für kräftiges Heften, Montage- und Fallnahtschweiße:
    Dick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode. Vielseitig verwe
    Tech-Info: Einbrandtiefe:
    Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.