Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RR6 et 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RR6 et
Schweißelektroden MT-RR6 et
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417S-p454763
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55735
EAN/GTIN:
     9004853557354
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    440 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    580 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RR6et für perfekte Schweißnahtzeichnung:
    Dick umhüllte Rutil-Stabelektrode für sehr feinschuppige und
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 18,89*
    € 27,12*
    5 Tage
    4
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 20,64*
    € 29,14*
    7 Tage
    4
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 22,58*
    € 37,05*
    6 Tage
    4
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 27,83*
    € 38,04*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.