Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RRC6 k 2,0x300mm (20 Stk./ Pkg.) - SB Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RRC6 k
Schweißelektroden MT-RRC6 k
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417S-p454765
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55737
EAN/GTIN:
     9004853557378
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x300
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2 mm
    Länge:
    300 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    450 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    540 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RRC6k für problemloses Schweißen langer Schweißstrecken:
    Dick umhüllte Rutilzellulose-Stablektrode. Besonders einfach
    Tech-Info: Einbrandtiefe:
    Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 9,81*
    € 14,37*
    17 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 14,49*
    € 18,05*
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 14,76*
    € 18,63*
    6 Tage
    5
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 15,79*
    € 22,57*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.