Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-600B / du600 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.) - Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60 Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-600B / du600
Schweißelektroden MT-600B / du600
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417S-p454772
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55754
EAN/GTIN:
     9004853557545
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    hochlegierte SE
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-600Bdu (1.4718) für zähharte Auftragungen auf Maschinente:
    Basisch umhüllte Elektrode aus Chrom-Siliziumstahl für das S
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 42,06*
    € 57,55*
    5 Tage
    4
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 43,66*
    € 58,04*
    7 Tage
    4
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 45,70*
    € 65,85*
    6 Tage
    4
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 73,52*
    € 92,78*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.