Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi WIG-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG AC-DC 180/M, Art. 558 - Gerät wird mit schwarzem Gehäuse & goldener Beschriftung geliefert!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi WIG-Schweißinverter 'PFC'
Profi WIG-Schweißinverter 'PFC'
Artikel-Nr.:
     C6014-55902
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55902
EAN/GTIN:
     9004853559020
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • NEU: 1-Knopf-Bedienung und intuitives LCD-Farbdisplay
  • WIG CYCLE: Vollständig definierbarer Schweißzyklus
  • Activ-Power-Control (APC) Schweißverfahren für das Erzielen kälterer Schweißraupen
  • TIG-Spot-Punktschweißfunktionen für optimales Heften ohne Anlauffarben mit minimaler Wärmeeinbringung
  • Die Intervallschweißfunktion ermöglicht Schweißnähte mit optimaler Wärmeeinbringung und Einbrandtiefe
  • Hohe Pulsfrequenzen ermöglichen es einen Schweißlichtbogen enger auf den zu schweißenden Bereich zu fokusieren (0,16 Hz bis 2,5 KHz)
  • Verschiedene Pulsbögen zum Schweißen mit konzentriertem Lichtbogen für optimales Schweiß- & Punktschweißergebnis
  • Verschiedene Arten der Lichtbogenzündung erlauben dem Anwender das Schweißgerät an seine eigene Technik des WIG-Schweißens anzupassen und dabei äußerst präzise zu sein
  • APC-Funktion: Diese neue Funktion ermöglicht die automatische Anpassung des Schweißstroms an die Lichtbogenhöhe, um ein konstantes
    Schmelzbad bei hoher Schweißgeschwindigkeit und minimaler Verformung des Bauteils zu erhalten
  • AC-DC-WIG-Schweißprozess:
    Geeignet zum Schweißen von Aluminium und dessen Legierungen, mit der DC-Komponente dieses Schweißprozesses erhalten wir mehr Einbrand und höhere Schweißgeschwindigkeit bei weniger Verformung des Bauteils
  • XP-WIG-Schweißprozess (extra Power):
    Ermöglicht das Schweißen von dünnen Materialien und sorgt für bessere Schweißergebnisse an dünnwandigen Profilkanten sowie Eckschweißnähten
  • AC-MMA-Schweißverfahren zum Schweißen von Stabelektroden auf magnetisierten Blechen. Es wird normalerweise für Wartungsarbeiten und überall dort verwendet, wo ein Schweißen mit hoher Eindringtiefe nicht erforderlich ist
  • Bis zu 10 Schweißprogramme speicherbar
  • Optional Up-Down-Schlauchpaket oder Fußpedal
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 3,2 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG 5-180 / MMA 10-130 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
WIG 100 / MMA 90 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
WIG 110 / MMA 100 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
WIG 25/180 / MMA 30/130 % / A
Leistungsaufnahme 60 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C):
WIG 110 / MMA 100 kVA
Leerlaufspannung:
WIG 103 / MMA 84 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23 S
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
WIG 19/10 / MMA 19/12 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
207 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
411 mm
Gewicht:
17.5 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Cebora High-End Schweißinverter:
Metalle mit Oxidschicht, wie beispielsweise Aluminium, werde
Einsatzbeispiele:
- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/>- Pipeline-
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Kupfer<br/>- Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,27*
€ 3.025,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.524,51*
€ 3.004,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,21*
€ 2.940,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.453,45*
€ 2.919,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,39*
€ 2.901,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.