Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEBORA WIG-Schweißanlage 'PFC' WIN TIG AC-DC 270/T SYNERGY, Art. 394 'Optional wassergekühlt'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEBORA WIG-Schweißanlage 'PFC'
CEBORA WIG-Schweißanlage 'PFC'
Artikel-Nr.:
     C6014-55906
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55906
EAN/GTIN:
     9004853559068
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
tig-schweißgerät ac/dc
tig schweißgerät
  • TIG Set:
    - WIN TIG AC-DC 270/T
    - Transportwagen
    - Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
WIG 1,6 - 4,0 / MMA 1,6 - 5,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG 3-270 / MMA 10-210 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
WIG 230 / MMA 190 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
WIG 250 / MMA 200 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
WIG 40/270 / MMA 40/210 % / A
Leerlaufspannung:
57 V
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
10 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
WIG 11/9 / MMA 11,6/10 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 35 Ø / mm²
Anschlussstecker:
EURO CEE 16 A
Breite:
560 mm
Tiefe:
950 mm
Höhe:
1010 mm
Gewicht:
69 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
WIG SYNERGY für rasche und korrekte Einstellung:
Automatische Parametrierung und Elektrodenanzeige nach Einga
Ausgestattet mit 7“ LCD-Touchscreen-Display und bedienerfreu:
- Einfache Parameterauswahl auch mit Schweißhandschuhen mögl
WIG CYCLE - Vollständige Schweißzyklus-Kontrolle:
Exzellente Einstell- und Steuerbarkeit aller Schweißparamete
WIG WAVE - Auswahl von verschiedenen Wellenformkombinationen:
- Optimale Einstellung der Einbrandtiefe und Reinigungswirku
Minimaler DC-Gleichstrom ab 3 Ampere bzw. AC-Wechselstrom ab:
Ermöglicht optimale Schweißnähte an Profilkanten sehr dünner
AC-Frequenz von 50-200 Hertz einstellbar:
- Hohe Pulsfrequenzen ermöglichen es einen Schweißlichtbogen
Fast spot:
Ermöglicht schnelles Punktschweißen bei minimaler Wärmeeinbr
Pulsed DC TIG und PulsXP Modus:
Mit Pulsfrequenzeinstellmöglichkeiten von bis zu 15 KHz ist
APC-Funktion im WIG-DC-Modus:
Diese neue Funktion ermöglicht die automatische Anpassung de
Modell 340/T mit User-Interface:
LAN-Verbindung mit integriertem Web-Server für Fernwartung,
Einsatzbeispiele:
- Produktions- & Stahlbaubetriebe<br/>- Metall-, Geländer- &
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Kupfer<br/>- Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät elmag
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.981,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.112,05*
€ 7.273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.087,88*
€ 7.244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.999,44*
€ 7.139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.981,51*
€ 7.118,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.