Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schlauchpaket SR 18/8m - HF für TIG SOUND´s mit Wasserkühlung, SteckerØ 13mm 35/50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schlauchpaket SR 18/8m - HF
WIG-Schlauchpaket SR 18/8m - HF
Artikel-Nr.:
     C6014-55926
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55926
EAN/GTIN:
     9004853559266
Suchbegriffe:
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
WIG-Schlauchpaket
wig-schlauchpaket 8m
  • HF: WIG-Hochfrequenzzündung
  • Wassergekühlt
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Schlauchpakete für S-, TX- und DIGI-TIG-Invertermodelle<br/>
Weitere Suchbegriffe: wig schlauchpaket
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.