Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m SteckerØ 13mm 35/50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m
WIG-Schlauchpaket SR 26V/8m
Artikel-Nr.:
     C6014-55931
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55931
EAN/GTIN:
     9004853559310
Suchbegriffe:
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
WIG-Schlauchpaket
  • WIG-Kontaktzündung, mit Gasventil
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Schlauchpakete für S-, TX- und DIGI-TIG-Invertermodelle<br/>
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.