Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300, max. 10 A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300
Automatisches Batterieladegerät 12 V. MULTICHARGER 20300
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56034
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56034
EAN/GTIN:
     9004853560347
  • Wie Multicharger 14120, jedoch für 12V-Blei-Säure-Batterien Bauart Nass (WET/PB), MF, GEL, AGM und 12V-Kalzium-Batterien Ca/Ca
  • Batterie-Ladekapazität
    20-200Ah (normale Ladung)
    20-300Ah (Erhaltunsladung)
  • Ladestrom max. 10A
  • 3 Betriebsarten – Sommer-Modus, Winter-/AGM-Modus für Aufladung in Kälte und Ca/Ca-/Regenerations-Modus /16V Boost-Ladung)
  • Auch als Netzteil 10A zur Stromversorgung verwendbar
  • Inkl. Ladekabel mit Polklemmen, Batterieösen Ø 6,4 mm & Bordnetzstecker 12VDC
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
~220-240VAC 50 Hz
Eingangsleistung:
175 W
Ladeschlussspannung:
14,4±0,25 VDC
aufladbare Batterien / AGM:
14,7±0,25 VDC
Kalzium-Batterien:
16,0±0,25 VDC
Mindestspannung 12 V Batterien:
14,4/14,7/16,0 VDC
Ladestrom:
10 A
Schutzart:
65 IP
Schutzklasse:
II
Batterieart:
12 WET/MF/GEL/AGM / Ca/Ca V
Batteriekapazität 12 V normal:
20 - 200 Ah
Batteriekapazität 12 V - Erhaltungsladung:
20 - 300 Ah
Mindest-Batteriespannung:
4 V
Polykarbonatgehäuse:
Ja
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Reichweite ab Steckdose max.:
3.5 m
Netz-/Anschluss-/Ladekabel:
1,75/1,25/ je 0,5 m
Abmessungen:
243x102x57 mm
Gewicht:
0.85 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung:
1.19 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Viele Automodelle und Maschinen sind serienmäßig mit einer K
Einsatzbeispiele:
- Laden<br/>- Ladeerhaltung<br/>- Stromversorgung 10A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56032
ab € 95,51*
Ähnlich
ELMAG
56030
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.