Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Anwärmset bestehend aus: Propan - Handgriff, Propanregler mit integr. Rückschlagsicherung, Verbindungsrohr 600mm, Brenner- kopf Ø 60mm in Edelstahl, Ablagevorrichtung, 5 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Anwärmset
Propan-Anwärmset
Artikel-Nr.:
     C6014-56133
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56133
EAN/GTIN:
     9004853561337
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Propan-Verbindungsrohr
Flammenrückschlagsicherung
  • - Günstigeres Anwärmset für das Kleben von Bitumen, Folienschrumpfen,
    Lackentfernen, Anwärmen, Enteisen Etc.
    - Propangasbrenner-Handgriff
    - Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
    - Verbindungsrohr 600 mm
    - Propanregler mit integrierter Rückschlagsicherung
    - Hochdruckschlauch Ø 6,3 x 16 mm
    - Schlauchlänge 5 m, IG 3/8' li.
    - Ablagevorrichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.