Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Federzug-Balancer EPS 627 10 - 14 kg / 2,5m AL - mit Textilseil PE-Faser HT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-56670
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
56670
EAN/GTIN:
9004853566707
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Druckluftwerkzeuge
>
Federzug-Balancer
Weitere Suchbegriffe:
balancer 2,5 m
,
balancer elmag
,
federzug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 633 2 - 4 kg / 2,5m AL
ELMAG
56695
ab € 107,68*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 634 4 - 6 kg / 2,5m AL
ELMAG
56696
ab € 111,42*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 635 6 - 8 kg / 2,5m AL
ELMAG
56697
ab € 115,81*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 636 8 - 10 kg / 2,5m AL
ELMAG
56698
ab € 121,76*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 637 10 - 14 kg / 2,5m AL
ELMAG
56699
ab € 124,91*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 625 6 - 8 kg / 2,5m AL - mit Textilseil PE-Faser HT
ELMAG
56672
ab € 112,32*
Ähnlich
Federzug-Balancer EPS 626 8 - 10 kg / 2,5m AL - mit Textilseil PE-Faser HT
ELMAG
56671
ab € 117,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen