Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftset mit Absaugarm 2m in Rohrausf. Länge: 2m, Ø 150 mm~ (ohne Filter)~ Ventilator 2.000 m³/h~ 0,75 kW~ 3x400 V (Type 79 502 201) Lieferumfang: 1x Absaugarm 2,0m, 7960201 Tr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftset mit Absaugarm 2m in Rohrausf.
Abluftset mit Absaugarm 2m in Rohrausf.
Artikel-Nr.:
     C6014-57529
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57529
EAN/GTIN:
     9004853575297
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Schweißabsaugarm
  • Abluftsets für filterlose Ausleitung von
    Schweißrauch, Dampf, Staub etc.
    - 360 ° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
    - Freitragender, schwenkbarer Absaugarm 2 m
    - Hochleistungsventilator mit Wandkonsole
Weitere Informationen:
Anschluss:
400 V
Ventilatorleistung:
2000 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
1000 m³/h
Motorleistung:
750 W
Geräuschpegel:
73 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Armlänge:
2 m
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Abluftset / Rohrausführung<br/>- Zwei pulverbeschichtete Alu
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,71*
€ 1.988,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,01*
€ 1.927,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,60*
€ 1.851,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.540,04*
€ 1.832,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,72*
€ 1.812,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.507,48*
€ 1.793,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,12*
€ 1.793,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.